Eriks
ECON®

ECON® Trunnion mounted Kugelhahn Typ: 6289 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Freies Wellenende PN16 Flansch DN200

  • ERIKS:14460240
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'530.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'463.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6289
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
DN200
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 12
Einbaulänge
457 mm
Handbedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F14
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
ASTM A182 F316
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
ASTM 276 S31803 A (F51)
Material Spindeldichtung primär
50% EDS + 50% PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
SWG 316L/Grafit
DN
DN200
Druckstufe
PN16
d
201 mm
L
457 mm
H
424 mm
Gewicht
212 kg