Eriks
ECON®

ECON® Trunnion mounted Kugelhahn Typ: 6285 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Freies Wellenende Class 150 Flansch 12" (300)

  • ERIKS:14460260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 27'030.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 29'219.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6285
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
12" (300)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 150
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T1, Series 20
Einbaulänge
610 mm
Handbedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F25
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
ASTM A182 F316
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
ASTM 276 S31803 A (F51)
Material Spindeldichtung primär
50% EDS + 50% PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
SWG 316L/Grafit
DN
12" (300)
d
303 mm
L
610 mm
H
481 mm
Gewicht
485 kg