Eriks
ECON®

ECON® Trunnion mounted Kugelhahn Typ: 6285 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Freies Wellenende Class 150 Flansch 10" (250)

  • ERIKS:14460259
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 19'350.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 20'917.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6285
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
10" (250)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 150
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T1, Series 20
Einbaulänge
533 mm
Handbedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F16
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
ASTM A182 F316
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
ASTM 276 S31803 A (F51)
Material Spindeldichtung primär
50% EDS + 50% PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
SWG 316L/Grafit
DN
10" (250)
d
252 mm
L
533 mm
H
439 mm
Gewicht
315 kg