Eriks
ECON®

ECON® Trunnion mounted Kugelhahn Typ: 6249 Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Freies Wellenende PN40 Flansch DN300

  • ERIKS:14460233
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20'020.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 21'641.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6249
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619
Oberflächenschutz
Farbe min. 60 µm
Nennweite
DN300
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 4
Einbaulänge
648 mm
Handbedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F25
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
ASTM A182 F316
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
ASTM 276 S31803 A (F51)
Material Spindeldichtung primär
50% EDS + 50% PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
SWG 316L/Grafit
DN
DN300
Druckstufe
PN40
d
303 mm
L
648 mm
H
481 mm
Gewicht
617 kg