Eriks
ECON®

ECON® Trunnion mounted Kugelhahn Typ: 6249 Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Freies Wellenende PN16 Flansch DN250

  • ERIKS:14460230
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12'340.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 13'339.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6249
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619
Oberflächenschutz
Farbe min. 60 µm
Nennweite
DN250
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 12
Einbaulänge
533 mm
Handbedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F16
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
ASTM A182 F316
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
ASTM 276 S31803 A (F51)
Material Spindeldichtung primär
50% EDS + 50% PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
SWG 316L/Grafit
DN
DN250
Druckstufe
PN16
d
252 mm
L
533 mm
H
439 mm
Gewicht
310 kg