Eriks
ECON®

ECON® Trunnion mounted Kugelhahn Typ: 6245 Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Freies Wellenende Class 150 Flansch 8" (200)

  • ERIKS:14460252
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'570.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'345.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6245
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A216 WCB
Oberflächenschutz
Farbe min. 60 µm
Nennweite
8" (200)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 150
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T1, Series 20
Einbaulänge
457 mm
Handbedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F14
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
ASTM A182 F316
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
ASTM 276 S31803 A (F51)
Material Spindeldichtung primär
50% EDS + 50% PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
SWG 316L/Grafit
DN
8" (200)
d
201 mm
L
457 mm
H
424 mm
Gewicht
218 kg