ECON®

ECON® Temperatursensor Fig. 30205 Pt100 H28 Edelstahl Messbereich -50 - 200 °C Einstecklänge 200 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:13674104
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 187.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 202.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
30205
Ausführung
Temperatur Sensor
Ausführung des Anschlusskopfes
Bajonettkopf EdelstahlAnslusskopfe
Messelement
Pt100 3 Leiter
Genauigkeitsklasse
Klasse B IEC 60751
Messeinsatz
Nicht austauchbar
Messbereich
von -50 bis 200 °C
Mit Display
Nein
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Mit Halsrohr
Ja
Mit Tauchrohr
Nein
Durchmesser Sensor
8 mm
Einstecklänge
200 mm
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Anschlusskopf
Edelstahl 304
Material Kabelverschraubung
Kunststoff
Material Sensor
Edelstahl 316L (1.4404)
Elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Umgebungstemperatur
von -40 bis 80 °C