CHF 185.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 200.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 30205 |
Ausführung | Temperatur Sensor |
Ausführung des Anschlusskopfes | Bajonettkopf EdelstahlAnslusskopfe |
Messelement | Pt100 3 Leiter |
Genauigkeitsklasse | Klasse B IEC 60751 |
Messeinsatz | Nicht austauchbar |
Messbereich | von -50 bis 200 °C |
Mit Display | Nein |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Mit Halsrohr | Ja |
Mit Tauchrohr | Nein |
Durchmesser Sensor | 8 mm |
Einstecklänge | 150 mm |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Anschlusskopf | Edelstahl 304 |
Material Kabelverschraubung | Kunststoff |
Material Sensor | Edelstahl 316L (1.4404) |
Elektrischer Anschluss | Kabelverschraubung |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 80 °C |