ECON®

ECON® Temperatursensor Fig. 30200 Pt100 Edelstahl Messbereich -50 - 180 °C Einstecklänge 100 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:13674109
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 161.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 174.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
30200
Ausführung
Temperatur Sensor
Ausführung des Anschlusskopfes
Type MAA
Messelement
Pt100 3 Leiter
Genauigkeitsklasse
Klasse B IEC 60751
Messeinsatz
Nicht austauchbar
Messbereich
von -50 bis 180 °C
Mit Display
Nein
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Mit Halsrohr
Nein
Mit Tauchrohr
Nein
Durchmesser Sensor
6 mm
Einstecklänge
100 mm
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Anschlusskopf
Aluminium
Material Sensor
Edelstahl 316 (1.4401)
Elektrischer Anschluss
Kabeleinführung M16 x 1.5
Schutzgrad (IP-Wert)
IP54
Umgebungstemperatur
von -40 bis 100 °C