Eriks
ECON®

ECON® Temperatursensor Fig. 30100 Pt100 H28 Edelstahl Messbereich -50 - 200 °C Einstecklänge 150 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:13674098
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 185.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 199.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
30100
Ausführung
Temperatur Sensor
Ausführung des Anschlusskopfes
Type B
Messelement
Pt100 3 Leiter
Genauigkeitsklasse
Klasse B IEC 60751
Messeinsatz
Nicht austauchbar
Messbereich
von -50 bis 200 °C
Mit Display
Nein
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Mit Halsrohr
Ja
Mit Tauchrohr
Nein
Durchmesser Sensor
8 mm
Einstecklänge
150 mm
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Anschlusskopf
Aluminium
Material Kabelverschraubung
Messing, vernickelt
Material Sensor
Edelstahl 316L (1.4404)
Elektrischer Anschluss
Kabeleinführung PG16
Schutzgrad (IP-Wert)
IP54/IP65 ohne/mit verwendung des Kabelverschraubungs
Umgebungstemperatur
von -40 bis 80 °C