ECON®

ECON® Temperatur Sensor Fig. 30060 Pt100 Edelstahl Messbereich -30 - 200 °C Einstecklänge 100 mm Kabel 2 m

  • ERIKS:13674112
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
30060
Ausführung
Temperatur Sensor
Messelement
Pt100 3 Leiter
Genauigkeitsklasse
Klasse B IEC 60751
Messeinsatz
Nicht austauchbar
Messbereich
von -30 bis 200 °C
Mit Display
Nein
Mit Tauchrohr
Nein
Durchmesser Sensor
6 mm
Einstecklänge
100 mm
Material Sensor
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Kabel
PVC
Elektrischer Anschluss
Anschlussleitung
Länge der Anschlussleitung
2000 mm
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Umgebungstemperatur
von -30 bis 70 °C