CHF 130.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 140.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 30060 |
Ausführung | Temperatur Sensor |
Messelement | Pt100 3 Leiter |
Genauigkeitsklasse | Klasse B IEC 60751 |
Messeinsatz | Nicht austauchbar |
Messbereich | von -30 bis 200 °C |
Mit Display | Nein |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Mit Tauchrohr | Nein |
Durchmesser Sensor | 6 mm |
Einstecklänge | 100 mm |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316 (1.4401) |
Material Sensor | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Kabel | PVC |
Elektrischer Anschluss | Anschlussleitung |
Länge der Anschlussleitung | 2000 mm |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Umgebungstemperatur | von -30 bis 70 °C |