Eriks
ECON®

ECON® Sturmklappe Typ: 1207 Sphäroguss/NBR Scharnierklappe Rechtwinklig Blockiergerät PN4 Flansch DN50 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:12605681
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Späroguss Eckform Sturmklappe mit Blockiergerät, NBR-Dichtung und Flanschanschluss, Druckstuffe PN4.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1207
Norm
EN (DIN)
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1025
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN50
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN4
Druckstufe Flansch
PN10
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Baulänge nach Norm
DIN HNA Sr 6
Einbaulänge
180 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Blockiergerät
Ja
Dichtung
NBR
Material Kegel
Rg 5
Material Deckel
EN-JS1025
Material Deckeldichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
4