Eriks
ECON®

ECON® Standanzeiger V-port Kugel 90° Typ: 7415 Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn DN Voller Durchgang: 4" (100)

  • ERIKS:14059101
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 200.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 216.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7415
Ausführung
Stellungsanzeige V-port Kugel 90°
Material
Edelstahl
DN Voller Durchgang
4" (100)
Winkel (Grad)
90°
Geeignet ab Herstellungsjahr
2017
Ersatzteile & Zubehör

CHF 253.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 273.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026