Eriks
ECON®

ECON® Standanzeiger V-port Kugel 90° Typ: 7415 Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn DN Voller Durchgang: 3" (80) DN Reduzierter Durchgang: 4" (100)

  • ERIKS:14059100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 201.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7415
Ausführung
Stellungsanzeige V-port Kugel 90°
Material
Edelstahl
DN Voller Durchgang
3" (80)
DN Reduzierter Durchgang
4" (100)
Winkel (Grad)
90°
Geeignet ab Herstellungsjahr
2017
Ersatzteile & Zubehör

CHF 154.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026