Eriks
ECON®

ECON® Standanzeiger V-port Kugel 60° Typ: 7415 Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn DN Voller Durchgang: 3/4" (20) DN Reduzierter Durchgang: 1" (25)

  • ERIKS:14059084
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 166.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7415
Ausführung
Stellungsanzeige V-port Kugel 60°
Material
Edelstahl
DN Voller Durchgang
3/4" (20)
DN Reduzierter Durchgang
1" (25)
Winkel (Grad)
60°
Geeignet ab Herstellungsjahr
2017
Ersatzteile & Zubehör

CHF 34.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026