Eriks
ECON®

ECON® Standanzeiger V-port Kugel 60° Typ: 7415 Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn DN Voller Durchgang: 2.1/2" (65) DN Reduzierter Durchgang: 3" (80)

  • ERIKS:14059089
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 197.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 212.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7415
Ausführung
Stellungsanzeige V-port Kugel 60°
Material
Edelstahl
DN Voller Durchgang
2.1/2" (65)
DN Reduzierter Durchgang
3" (80)
Winkel (Grad)
60°
Geeignet ab Herstellungsjahr
2017
Ersatzteile & Zubehör

CHF 139.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 150.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026