Eriks
ECON®

ECON® Standanzeiger V-port Kugel 60° Typ: 7415 Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn DN Voller Durchgang: 1" (25) DN Reduzierter Durchgang: 1.1/4" (32)

  • ERIKS:14059085
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 169.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7415
Ausführung
Stellungsanzeige V-port Kugel 60°
Material
Edelstahl
DN Voller Durchgang
1" (25)
DN Reduzierter Durchgang
1.1/4" (32)
Winkel (Grad)
60°
Geeignet ab Herstellungsjahr
2017
Ersatzteile & Zubehör

CHF 49.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026