Eriks
ECON®

ECON® Standanzeiger V-port Kugel 30° Typ: 7415 Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn DN Voller Durchgang: 2.1/2" (65) DN Reduzierter Durchgang: 3" (80)

  • ERIKS:14013560
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7415
Ausführung
Stellungsanzeige V-port Kugel 30°
Material
Edelstahl
DN Voller Durchgang
2.1/2" (65)
DN Reduzierter Durchgang
3" (80)
Winkel (Grad)
30°
Geeignet ab Herstellungsjahr
2017
Ersatzteile & Zubehör

CHF 113.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026