Eriks
ECON®

ECON® Standanzeiger V-port Kugel 30° Typ: 7415 Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn DN Voller Durchgang: 1.1/2" (40) DN Reduzierter Durchgang: 2" (50)

  • ERIKS:14013558
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7415
Ausführung
Stellungsanzeige V-port Kugel 30°
Material
Edelstahl
DN Voller Durchgang
1.1/2" (40)
DN Reduzierter Durchgang
2" (50)
Winkel (Grad)
30°
Geeignet ab Herstellungsjahr
2017
Ersatzteile & Zubehör

CHF 71.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026