Eriks
ECON®

ECON® Spindelverlängerung Typ: 7412O Edelstahl 88mm Hoch Größe 4 F05/F07 VK14 Voller Durchgang 1.1/4, 1.1/2'' Reduzierter Durchgang 1.1/2, 2''

  • ERIKS:13214784
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7412O
Ausführung
Spindelverlängerung
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
DN Voller Durchgang
1.1/4" - 1.1/2"
DN Reduzierter Durchgang
1.1/2" - 2"
Geeignet ab Herstellungsjahr
2005
Höhe
68 mm