CHF 228.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 246.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 7411 |
Ausführung | Spindelverlängerung |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A351 CF8M |
DN Voller Durchgang | 4" |
Montageflansch | F10 |
Spindelform | Vierkant |
Abmessungen Spindel | 22 mm |
Montageflansch Antrieb | F10 |
Antrieb Spindelform | Vierkant |
Mit Nippel | Nein |
Material Gehäusedichtung | RPTFE |
Geeignet ab Herstellungsjahr | 2017 |
Höhe | 100 mm |