Eriks
ECON®

ECON® Spindelverlängerung Serie: GR4 Typ: 8007 Edelstahl Geeignet für: ISO 5211 Direktmontage F07 Vierkant 11mm

  • ERIKS:12744174
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.40inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
8007
Ausführung
Spindelverlängerung
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4308
Montageflansch
F07
Spindelform
Vierkant
Abmessungen Spindel
11 mm
Montageflansch Antrieb
F04/F07
Antrieb Spindelform
Vierkant
Höhe
100 mm