CHF 116.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 125.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 7645X |
Ausführung | Spindelverlängerung |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4308 |
DN Voller Durchgang | 2.1/2" - 3" |
Spindelform | DD |
Abmessungen Spindel | 16 mm |
Montageflansch Antrieb | F07/F10 |
Antrieb Spindelform | Vierkant |
Mit Abschließvorrichtung | Nein |
Länge Bedienelement | 300 mm |
Material Handhebel | Edelstahl |
Höhe | 100 mm |