Eriks
ECON®

ECON® Spindelverlängerung Serie: GR4 Typ: 7412 Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn F10 Vierkant 17mm DN Voller Durchgang: 2.1/2"- 3" DN Reduzierter Durchgang: 3"- 4"

  • ERIKS:13278997
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 192.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 207.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7412
Ausführung
Spindelverlängerung
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
DN Voller Durchgang
2.1/2" - 3"
DN Reduzierter Durchgang
3" - 4"
Montageflansch
F10
Spindelform
Vierkant
Abmessungen Spindel
17 mm
Montageflansch Antrieb
F07/F10
Antrieb Spindelform
Vierkant
Mit Nippel
Ja
Material Gehäusedichtung
RPTFE
Geeignet ab Herstellungsjahr
2017
Höhe
100 mm