Eriks
ECON®

ECON® Spindelverlängerung Serie: GR4 Typ: 1607X Aluminium DN Voller Durchgang: 1601-4-7 1.1/2" + 1602 2"

  • ERIKS:13392819
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1607X
Ausführung
Spindelverlängerung
Material
Aluminium
DN Voller Durchgang
1601-4-7 1.1/2" + 1602 2"
Material Spindel
CW614N
Höhe
60 mm