CHF 112.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 121.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 7645X |
Ausführung | Spindelverlängerung |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4308 |
DN Voller Durchgang | 1.1/2" - 2" |
Spindelform | DD |
Abmessungen Spindel | 9.6 mm |
Montageflansch Antrieb | F05/F07 |
Antrieb Spindelform | Vierkant |
Mit Abschließvorrichtung | Ja |
Länge Bedienelement | 197 mm |
Material Handhebel | Edelstahl |
Höhe | 100 mm |