CHF 128.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 138.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 7411 |
Ausführung | Spindelverlängerung |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A351 CF8M |
DN Voller Durchgang | 1.1/2" - 2" |
DN Reduzierter Durchgang | 2" - 2 .1/2" |
Montageflansch | F07 |
Spindelform | Vierkant |
Abmessungen Spindel | 14 mm |
Montageflansch Antrieb | F07 |
Antrieb Spindelform | Vierkant |
Mit Nippel | Nein |
Material Gehäusedichtung | RPTFE |
Geeignet ab Herstellungsjahr | 2017 |
Höhe | 100 mm |