Eriks
ECON®

ECON® Spindelverlängerung Serie: GR3 Typ: 1607X Aluminium DN Voller Durchgang: 1601-4-7 1.1/4" + 1602 1.1/2"

  • ERIKS:13488633
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1607X
Ausführung
Spindelverlängerung
Material
Aluminium
DN Voller Durchgang
1601-4-7 1.1/4" + 1602 1.1/2"
Material Spindel
CW614N
Höhe
60 mm