CHF 69.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 7645X |
Ausführung | Spindelverlängerung |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4308 |
DN Voller Durchgang | 1" - 1.1/4" |
Spindelform | DD |
Abmessungen Spindel | 9 mm |
Montageflansch Antrieb | F04/F05 |
Antrieb Spindelform | Vierkant |
Mit Abschließvorrichtung | Ja |
Länge Bedienelement | 177 mm |
Material Handhebel | Edelstahl |
Höhe | 100 mm |