Eriks
ECON®

ECON® Spindelverlängerung Serie: GR2 Typ: 7412 Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn F05 Vierkant 11mm DN Voller Durchgang: 1"- 1.1/4" DN Reduzierter Durchgang: 1.1/4"- 1.1/2"

  • ERIKS:13278995
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7412
Ausführung
Spindelverlängerung
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
DN Voller Durchgang
1" - 1.1/4"
DN Reduzierter Durchgang
1.1/4" - 1.1/2"
Montageflansch
F05
Spindelform
Vierkant
Abmessungen Spindel
11 mm
Montageflansch Antrieb
F04/F05
Antrieb Spindelform
Vierkant
Mit Nippel
Ja
Material Gehäusedichtung
RPTFE
Geeignet ab Herstellungsjahr
2017
Höhe
100 mm