CHF 73.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 7411 |
Ausführung | Spindelverlängerung |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A351 CF8M |
DN Voller Durchgang | 1" - 1.1/4" |
DN Reduzierter Durchgang | 1.1/4" - 1.1/2" |
Montageflansch | F05 |
Spindelform | Vierkant |
Abmessungen Spindel | 11 mm |
Montageflansch Antrieb | F04/F05 |
Antrieb Spindelform | Vierkant |
Mit Nippel | Nein |
Material Gehäusedichtung | RPTFE |
Geeignet ab Herstellungsjahr | 2017 |
Höhe | 100 mm |