Eriks
ECON®

ECON® Spindelverlängerung Serie: GR1 Typ: 7645X Edelstahl Mit Abschließvorrichtung DD 6.3mm DN Voller Durchgang: 1/2"- 3/4"

  • ERIKS:13487541
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7645X
Ausführung
Spindelverlängerung
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4308
DN Voller Durchgang
1/2" - 3/4"
Spindelform
DD
Abmessungen Spindel
6.3 mm
Montageflansch Antrieb
F03/F04
Antrieb Spindelform
Vierkant
Mit Abschließvorrichtung
Ja
Länge Bedienelement
147 mm
Material Handhebel
Edelstahl
Höhe
100 mm