CHF 57.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 7412 |
Ausführung | Spindelverlängerung |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A351 CF8M |
DN Voller Durchgang | 1/4" - 3/8 - 1/2" - 3/4" |
DN Reduzierter Durchgang | 1/2" - 3/4" - 1" |
Montageflansch | F04 |
Spindelform | Vierkant |
Abmessungen Spindel | 9 mm |
Montageflansch Antrieb | F03/F04 |
Antrieb Spindelform | Vierkant |
Mit Nippel | Ja |
Material Gehäusedichtung | RPTFE |
Geeignet ab Herstellungsjahr | 2017 |
Höhe | 100 mm |