Eriks
ECON®

ECON® Spindelverlängerung Serie: GR1 Typ: 7411 Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn F04 Vierkant 9mm DN Voller Durchgang: 1/4"- 3/8- 1/2"- 3/4" DN Reduzierter Durchgang: 1/2"- 3/4"- 1"

  • ERIKS:13278989
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7411
Ausführung
Spindelverlängerung
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
DN Voller Durchgang
1/4" - 3/8 - 1/2" - 3/4"
DN Reduzierter Durchgang
1/2" - 3/4" - 1"
Montageflansch
F04
Spindelform
Vierkant
Abmessungen Spindel
9 mm
Montageflansch Antrieb
F03/F04
Antrieb Spindelform
Vierkant
Mit Nippel
Nein
Material Gehäusedichtung
RPTFE
Geeignet ab Herstellungsjahr
2017
Höhe
100 mm