ECON®

ECON® SOS Betätigung Typ: 1215 Geeignet für Typ: Eckform Sturmklappe DN80- DN100

  • ERIKS:14082112
Image 1
Hydraulische / Pneumatische SOS-Steuerung Typ 1215 für Eckform Sturmklappe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'068.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'397.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1215
Ausführung
Pneumatisch/hydraulisch Notfall-Schnellschluss Betrieb
Geeignet für Typ
Eckform Sturmklappe
Geeignet für den Durchgang
DN80 - DN100
Material
Stahlblech ST 37