Eriks
ECON®

ECON® SOS Absperrventile Typ: 100-248 Sphäroguss/Edelstahl Pull-Mechanismus Fester Kegel Rechtwinklig PN16 Flansch DN125

  • ERIKS:12711610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Späroguss Eckform Schnellschlussventil, mit Edelstahldichtung, und Flanschanschluss, Druckstufe PN16
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'427.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'542.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
100-248
Norm
EN (DIN)
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1025
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN125
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 8
Einbaulänge
200 mm
Bedienung
Pull-Mechanismus
Federöffnend (NO)
Nein
Federschließend (NC)
Ja
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
O-Ring
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4021+QT
Material Spindel
1.4021
Material Spindeldichtung primär
FPM
Material Deckel
EN-JS1025
Material Deckeldichtung
Edelstahl/ Grafit
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Betriebsdruck
2 bar