Eriks
ECON®

ECON® SOS Absperrventile Typ: 100-248 Sphäroguss/Edelstahl Pneumatisch/hydraulisch Fester Kegel Rechtwinklig PN16 Flansch DN80

  • ERIKS:11810563
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Späroguss Eckform Schnellschlussventil, mit Edelstahldichtung, und Flanschanschluss, Druckstufe PN16
Zur Liste hinzufügen

CHF 844.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 912.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
100-248
Norm
EN (DIN)
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1025
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN80
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 8
Einbaulänge
155 mm
Bedienung
Pneumatisch/hydraulisch
Federöffnend (NO)
Nein
Federschließend (NC)
Ja
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
O-Ring
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4021+QT
Material Spindel
1.4021
Material Spindeldichtung primär
FPM
Material Deckel
EN-JS1025
Material Deckeldichtung
Edelstahl/ Grafit
Material Bedienelement
Grauguss
Rohrverbindung H/P
G 1/8"
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Betriebsdruck
2 bar
DN
DN80
A
200 mm
H
265 mm
L
155 mm
M
160 mm
Hydraulische oder pneumatische Übertragung (N)
180 mm
Gewicht
24 kg