Eriks
ECON®

ECON® SOS Absperrventile Typ: 100-248 Sphäroguss/Edelstahl Pneumatisch/hydraulisch Fester Kegel Rechtwinklig PN16 Flansch DN40

  • ERIKS:11810560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Späroguss Eckform Schnellschlussventil, mit Edelstahldichtung, und Flanschanschluss, Druckstufe PN16
Zur Liste hinzufügen

430,00 €/ Stückexkl. MwSt

464,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
100-248
Norm
EN (DIN)
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1025
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN40
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 8
Einbaulänge
115 mm
Bedienung
Pneumatisch/hydraulisch
Federöffnend (NO)
Nein
Federschließend (NC)
Ja
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
O-Ring
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4021+QT
Material Spindel
1.4021
Material Spindeldichtung primär
FPM
Material Deckel
EN-JS1025
Material Deckeldichtung
Edelstahl/ Grafit
Material Bedienelement
Grauguss
Rohrverbindung H/P
G 1/8"
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Betriebsdruck
4 bar
DN
DN40
A
150 mm
H
215 mm
L
115 mm
M
160 mm
Hydraulische oder pneumatische Übertragung (N)
170 mm
Gewicht
10 kg