CHF 362.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 391.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 100-248 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Rechtwinklig |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1025 |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Nennweite | DN20 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 8 |
Einbaulänge | 95 mm |
Bedienung | Pneumatisch/hydraulisch |
Federöffnend (NO) | Nein |
Federschließend (NC) | Ja |
Kegelform | Fester Kegel |
Deckeltyp | Flansch deckel |
Spindeldichtung | O-Ring |
Dichtung | Edelstahl |
Material Kegel | 1.4021+QT |
Material Spindel | 1.4021 |
Material Spindeldichtung primär | FPM |
Material Deckel | EN-JS1025 |
Material Deckeldichtung | Edelstahl/ Grafit |
Material Bedienelement | Grauguss |
Rohrverbindung H/P | G 1/8" |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 150 °C |
Max. Betriebsdruck | 4 bar |
DN | DN20 |
A | 105 mm |
H | 180 mm |
L | 95 mm |
M | 100 mm |
Hydraulische oder pneumatische Übertragung (N) | 165 mm |
Gewicht | 5.5 kg |