ECON®

ECON® SOS Absperrventile Typ: 100-247 Sphäroguss/Edelstahl Pull-Mechanismus Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN25

  • ERIKS:11810549
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Späroguss Schnellschlussventil, mit Edelstahldichtung, und Flanschanschluss, Druckstufe PN16
Zur Liste hinzufügen

CHF 302.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 327.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
100-247
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1025
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN25
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
160 mm
Bedienung
Pull-Mechanismus
Federöffnend (NO)
Nein
Federschließend (NC)
Ja
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
O-Ring
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4021+QT
Material Spindel
1.4021
Material Spindeldichtung primär
FPM
Material Deckel
EN-JS1025
Material Deckeldichtung
Edelstahl/ Grafit
Material Bedienelement
Grauguss
Rohrverbindung H/P
G 1/8"
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Betriebsdruck
4 bar
DN
DN25
A
115 mm
H
200 mm
L
160 mm
M
100 mm
Mechanische Übertragung (N)
142 mm
Gewicht
6 kg