Eriks
ECON®

ECON® SOS Absperrventile Typ: 100-247 Sphäroguss/Edelstahl Pneumatisch/hydraulisch Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN125

  • ERIKS:11810546
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Späroguss Schnellschlussventil, mit Edelstahldichtung, und Flanschanschluss, Druckstufe PN16
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'131.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'222.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
100-247
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1025
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN125
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
400 mm
Bedienung
Pneumatisch/hydraulisch
Federöffnend (NO)
Nein
Federschließend (NC)
Ja
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
O-Ring
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4021+QT
Material Spindel
1.4021
Material Spindeldichtung primär
FPM
Material Deckel
EN-JS1025
Material Deckeldichtung
Edelstahl/ Grafit
Material Bedienelement
Grauguss
Rohrverbindung H/P
G 1/8"
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Betriebsdruck
2 bar
DN
DN125
A
250 mm
H
383 mm
L
400 mm
M
200 mm
Hydraulische oder pneumatische Übertragung (N)
180 mm
Gewicht
49.5 kg