Eriks
ECON®

ECON® SOS Absperrventile Typ: 100-1270 Bronze/Bronze Pneumatisch/hydraulisch Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN50

  • ERIKS:12160069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bronze-Schnellschlussventil, mit Bronzedichtung, und Flanschanschluss, Druckstufe PN16
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'382.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'493.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
100-1270
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nennweite
DN50
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
180 mm
Bedienung
Pneumatisch/hydraulisch
Federöffnend (NO)
Nein
Federschließend (NC)
Ja
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
O-Ring
Dichtung
Bronze
Material Kegel
CC491K (RG5)
Material Spindel
CuAl10Ni
Material Spindeldichtung primär
FPM
Material Deckel
1.0254
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Bedienelement
Stahl
Rohrverbindung H/P
G 1/8"
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Betriebsdruck
4 bar
DN
DN50
A
165 mm
H
245 mm
L
180 mm
M
150 mm
Hydraulische oder pneumatische Übertragung (N)
170 mm
Gewicht
13.2 kg