ECON®

ECON® Schweißnippel Typ 1315 Stahl Außengewinde Rechts 1/2" BSPP

  • ERIKS:11812134
  • Hersteller:122977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1315
Ausführung
Schweißnippel
Prozessanschluss
Schweißende
Größe Prozessanschluss
14,9
Anschluss Instrumentseite
Außengewinde rechts
Größe InstrumentanschIuss
1/2" BSPP(G)
Material
Stahl
Max. Betriebsdruck
400 bar
G
1/2" BSPP(G)
A
3.5
B
20 mm
C
5 mm
D
14.9 mm
L
40 mm