
.jpg&w=1536&q=80)
.jpg&w=1536&q=80)
.jpg&w=160&q=80)
.jpg&w=160&q=80)
CHF 39.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 351 |
Ausführung | Schweißnippel |
Norm | DIN 16284 |
Prozessanschluss | Schweißende |
Nennweite | 6 mm |
Anschluss Instrumentseite | Innengewinde |
Größe InstrumentanschIuss | 1/4" BSPP(G) |
Material | Edelstahl |
Mit Überwurfgewinde | Ja |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |