Eriks
ECON®

ECON® Schneckenradgetriebe Typ: 4025 Serie: AB 880W Grauguss IP68 Viereck (45°) gemäss ISO 27mm Montageflansch: F12

  • ERIKS:13416982
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
AB
Typ
4025
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffgüte des Gehäuses
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Epoxid
Anschlussform
Viereck (45°) gemäss ISO
Abmessungen Einsatz
27 mm
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F12
Material Stellungsanzeige
1.0065
Material Welle
1.4305
Schutzart (IP)
IP68
Einsatzort
Aussen
Für den Unterwassereinsatz geeignet
Nein