Eriks
ECON®

ECON® Schneckenradgetriebe Typ: 4025 Serie: AB 550W Grauguss IP68 Viereck (45°) gemäss ISO 22mm Montageflansch: F10 F12

  • ERIKS:13493193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 184.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 199.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
AB
Typ
4025
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffgüte des Gehäuses
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Epoxid
Anschlussform
Viereck (45°) gemäss ISO
Abmessungen Einsatz
22 mm
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F10
Montageflansch 2
F12
Abstand Befestigungslöcher
80x30
Max. Drehmoment
1000 Nm
Material Stellungsanzeige
1.0065
Material Welle
1.4305
Schutzart (IP)
IP68
Einsatzort
Aussen
Für den Unterwassereinsatz geeignet
Nein