Eriks
ECON®

ECON® Schneckenradgetriebe Typ: 4025 Serie: AB 550W Grauguss IP68 Viereck (45°) gemäss ISO 19mm Montageflansch: F12

  • ERIKS:13385946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 198.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 214.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
AB
Typ
4025
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffgüte des Gehäuses
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Epoxid
Anschlussform
Viereck (45°) gemäss ISO
Abmessungen Einsatz
19 mm
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F12
Abstand Befestigungslöcher
80x30
Max. Drehmoment
1000 Nm
Material Stellungsanzeige
1.0065
Material Welle
1.4305
Schutzart (IP)
IP68
Einsatzort
Aussen
Für den Unterwassereinsatz geeignet
Nein