Eriks
ECON®

ECON® Schneckenradgetriebe Typ: 4025 Serie: AB 215W Grauguss IP68 Viereck (45°) gemäss ISO 22mm Montageflansch: F05 F07 F10

  • ERIKS:13504152
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 165.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
AB
Typ
4025
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffgüte des Gehäuses
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Epoxid
Anschlussform
Viereck (45°) gemäss ISO
Abmessungen Einsatz
22 mm
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F05
Montageflansch 2
F07
Montageflansch 3
F10
Abstand Befestigungslöcher
80x30
Max. Drehmoment
330 Nm
Material Stellungsanzeige
1.0065
Material Welle
1.4305
Schutzart (IP)
IP68
Einsatzort
Aussen
Für den Unterwassereinsatz geeignet
Nein