CHF 106.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 114.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Serie | AB |
Typ | 4025 |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffgüte des Gehäuses | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Epoxid |
Anschlussform | Viereck (45°) gemäss ISO |
Abmessungen Einsatz | 11 mm |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F05 |
Montageflansch 2 | F07 |
Abstand Befestigungslöcher | 80x30 |
Max. Drehmoment | 330 Nm |
Material Stellungsanzeige | 1.0065 |
Material Welle | 1.4305 |
Schutzart (IP) | IP68 |
Einsatzort | Aussen |
Für den Unterwassereinsatz geeignet | Nein |